Dubbelprismaset met beugel roestvrij 100X75 mm

Artikelnummer: 447020 100X75
Prijs instellen 2 Stuk (425,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • alle delen: gehard

Productdetails

Technische gegevens

Voor as-⌀ 7 mm - 70 mm
alle delen gehard
Lengte 100 mm
Breedte 75 mm
Hoogte 75 mm
Gewicht per stuk 3,2 kg
Producttype Prisma

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 447020 100X75
EAN/GTIN 4045197205070

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-uitvoering, vlakheids- en parallelliteitstolerantie 0,004 mm. Prisma van gehard staal, spanningsarm gegloeid en per paar fijngeslepen. V-groeven van verschillende diepte; 2 meetvlakken. Robuuste klembeugel met sterknop voor het vastspannen van het werkstuk.
Roestvrij staal.