{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2276 | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meetbereik | ±45 graden | |
Numerieke resolutie | 0,02 mm/m | |
Nauwkeurigheid | 2+1 numerieke resolutie hoekmin. | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Meettechniek | Digitaal | |
Lengte | 100 mm | |
Breedte | 75 mm | |
Hoogte | 35 mm | |
Gewicht | 520 g | |
Verpakking | Etui | |
Producttype | Hellingshoekmeter |
Artikelnummer | 467555 | |
Nummer fabrikant | 05330203 |