{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vlakheid van de voorzijde | 0,01 mm | |
Vlakheid van de zijvlakken | 0,002 mm | |
Haaksheid | 0,002 mm | |
Lengte | 400 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Dikte | 50 mm | |
Gewicht | 32 kg | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Meetplaat |
Artikelnummer | 431882 600X400 |