Multimeter 760-3

Artikelnummer: 473310 760-3

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 70,00 / st.
  • € 78,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • IP-klasse: IP 64

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Weergavebereik 6.000
Basisnauwkeurigheid 0,1 %
IP-klasse IP 64
Doorgangsmeting ja
Diodetest ja
Meetmethode TRUE RMS
Wisselspanning AC 0,1 mV - 1000 V
Gelijkspanning DC 0,1 mV - 1000 V
Wisselstroom AC 0,1 µA - 10 A
Gelijkstroom DC 0,1 µA - 10 A
Weerstand 0,1 - 60 MΩ
Capaciteit 0,001 nF - 60000 µF
Frequentie 0,001 Hz - 60 MHz
Temperatuur -20 °C - 500 °C
Overspanningscategorie CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Producttype Multimeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473310 760-3
EAN/GTIN 4029547013966
Nummer fabrikant 0590 7603

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste kunststof behuizing met grote, verlichte LCD-weergave en met rubber beklede greepzone. Automatische herkenning van de meeteenheid aan de hand van de busbezetting. Automatische instelling van het meetbereik en het meettype (AC/DC). Eenvoudige bediening met verlichte functietoetsen waardoor fouten worden voorkomen.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Geschikt voor een breed toepassingsbereik in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Levering:

Inclusief 3 batterijen nr. 081561 maat LR3 en meetkabels.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen