{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Oppervlak | mangaangefosfateerd, bekken gepolijst | |
Spanwijdte voor zeskant | 28 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 1 inch | |
Aantal standen fijninstelling | 10 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Uitvoering bekken | gegroefde, vertande grijpbekken | |
Greep | kunststof antislip-overtrek | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
vonkvrij | nee | |
Mogelijkheid voor fijninstelling | ja | |
Zelfklemmend | ja | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 706000 180 |