Momentschroefklem , spanbreedte max. 800 mm

Artikelnummer: 272A.800
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272A.800
EAN/GTIN 3148511630082
Nummer fabrikant 272A.800
L-nummer L60130 3650

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer nauwkeurige aanspanning door klemming zonder verdraaiing
  • Rail gehard, oppervlakken gegroefd voor veilige aanspanning, kantelbare kogeldrukplaat
  • gelakt, rail gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 800
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 880
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. spanwijdte [mm]: 800
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 3.370