Staaldraad- en kabelschaar met kunststof bekleed 600 mm

Artikelnummer: 95 81 600
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 95 81 600
EAN/GTIN 4003773025344
Nummer fabrikant 95 81 600
L-nummer L70010 517

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor staalkabels en ronde staven, Cu- en Al-kabels
  • zijn geschikt voor het knippen van bovengrondse kabels met trekontlasting
  • schuine snijtips om afzonderlijke touwstrengen door te snijden
  • optimale overbrengingsverhouding voor hoge zaagprestaties
  • geschroefde snijkop, vervangbaar
  • laag gewicht
  • met versterkte snijkop voor betere prestaties, snijdt ook pianodraad

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 150mm²
  • Snijwaarde Cu-kabel, fijnaderig (diameter): Ø 16,0mm
  • Snijwaarden staalkabel (diameter): Ø 16,0mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 10,0 mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 4,5mm
  • Snijwaarden ijzer (diameter): Ø 10mm
  • AWG: 6 / 0
  • omhuld met kunststof
  • Gepolijst

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen