Elektro-schroevendraaier voor Philips, smal toelopende steel-⌀, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd

Artikelnummer: 668620
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
35 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Steel van speciaal gelegeerd staal, zinkgefosfateerd.
Gereduceerde steel-⌀ met geïntegreerde isolatie voor diepliggende schroef- en veerelementen (steel-⌀ = isolatie-⌀ in het voorste steelgedeelte).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.