Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahva täyseristetyt

Tuote nro.: 668620
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
59 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.
Terä runsasseosteista erikoisterästä, sinkkifosfatointi.
Pienempi terän ⌀ ja integroitu suojaeristys syvällä olevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (terän ⌀ = eristeen ⌀ terän etuosassa).

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.