{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 450 mm | |
Norm | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Maximale sleutelwijdte | 63 mm | |
totale lengte | 18 inch | |
Bekstand | 22,5 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Schaalverdeling | ja | |
Beklede greep | nee | |
Producttype | Verstelbare moersleutel |
Artikelnummer | 813920 450 | |
EAN/GTIN | 3662424092237 | |
Nummer fabrikant | 101.18 |