3/8″ Ratel kort, instelbaar, Z-Serie 114 mm

Artikelnummer: 2725Z-3/8
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2725Z-3/8
EAN/GTIN 4991644020935
Nummer fabrikant 2725Z-3/8
L-nummer L60050 10246

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 114 mm
D1: 20,5 mm
Hoogte: 9,5 mm
Drive: 3/8″
Buiten vierkant
Uitgang 3/8″
Buiten vierkant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen