Vierkant-dopsleutel 19 mm

Artikelnummer: 623100 19
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 248
Fabrikantnummer 248
Sleutelwijdte 19 mm
totale lengte 345 mm
Kop-⌀ 35 mm
Bitsoort 4-kant dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623100 19
EAN/GTIN 4020772040079
Nummer fabrikant 40071

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgefreesd vierkant, gehard.

Norm:

DIN 248

Materiaal:

Speciaal staal, gebruineerd ontlaten.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen