Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3 Hex-Plus-profiel 2,5 mm

Artikelnummer: 675125 2,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,82 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 1,52 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.655 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Aanbiedingen en acties

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 2,5 mm
totale lengte 25 mm
Bitsoort Dop voor binnenzeskantbouten
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675125 2,5
EAN/GTIN 4062406118945

Omschrijving

Uitvoering:

voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Standaarduitvoering, taaihard.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen