{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 30 mm - 350 mm | |
Spanwijdte binnen | 300 mm - 425 mm | |
Spandiepte | 50 mm | |
Spandiepte tot | 275 mm | |
maximaal draaimoment | 300 Nm | |
Vermogen | 10 t | |
Aantal haken | 3 | |
Buitenzeskant | 27 mm | |
Gewicht | 13,485 kg | |
Producttype | Driearmige trekker |
Artikelnummer | 880960 5 | |
EAN/GTIN | 4021176850684 | |
Nummer fabrikant | 12-5 |