Kabeltrekveer-glasvezel met stalen haspel 80 m

Artikelnummer: 814882 80
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Bandlengte 80 m
Trekvastheid 2,2 kN
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814882 80
EAN/GTIN 9120045473544
Nummer fabrikant 10050

Omschrijving

Uitvoering:

4,5 mm dikke glasvezelband, schuifvast tot 5 kN en toch flexibel (tot radius 120 mm). Aan beide uiteinden gelijmde eindhulzen met schroefdraad voor bevestiging van flexibele geleidingspunten, trekkousen of trekogen. In hoogwaardige stalen haspel met uittrekbare voeten, 2 opbergvakken met accessoires, vergrendeling en dubbel uitvoersysteem (snelle uitvoer en automatische uitvoerrem).

Levering:

Inclusief accessoires veilig opgeborgen in opbergvak: 1 flexibele geleidingspunt (Runpoglijder) met spoedcompensatie en edelstalen trekoog. 1Beginnippel met harpsluiting, 1 wiel, 2 eindhulzen, 1verbindingshuls, 1 speciale lijm 3 g.