Stationaire universele veerspannerset ∙ 3-delig

Artikelnummer: 4903/3
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4903/3
EAN/GTIN 4000896180554
Nummer fabrikant 4903/3
L-nummer L60140 6056

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meer veiligheid – dankzij lastvrije montage
  • Perfecte keuze wanneer veiligheidsveerspanner basisapparaat 4900-2A al beschikbaar
  • 3-delige set, inhoud:
  • 4903-1 basishouder
  • 4903-2 universele spanschijf ∙ verstelbaar
  • 4903-3 universele opspanplaat ∙ verstelbaar, inclusief veiligheids-adapter
  • Universeel bruikbaar voor bijna alle veer-/schokdemperpoten:
  • Lastvrije demontage/ montage bij compleet ontlaste demper
Innovatief opname- en montageconcept
  • Draaibaar in waterpas of loodrechte werkpositie
    HAZET-aanbeveling ergonomische werkhoogte: loodrecht instellen, waterpas bedienen
  • Beschadiging aan dempers en kopplaten uitgesloten
    (geen overbelastingsmogelijkheid)
  • Gemakkelijke, borg- en bevestigbare veerbeenopname
Hoge veiligheid
  • Doorgaans veilige opname van de kopplaten
  • Schroefdraadbeschadiging van de zuigerstang uitgesloten
  • Permanente bevestiging van de veer tijdens volledige werkproces
Investeringsveiligheid – gebruik beschikbare componenten SYSTEEM 4900
  • Beschikbare basisapparaten 4900-2A en alle spanplaten van het systeem 4900 inzetbaar
  • Gebruik in toekomstige toepassingen verzekerd
Documentatiecapaciteit door schaalbepaling
  • Duidelijke tijdbesparing bij herhaling
  • Vaste bevestiging maakt opnieuw instellen bij hetzelfde veerbeen (links/ rechts) overbodig
4 stappen naar succes:
1. Veerpoot op spanbord boven grijper en remmen vastzetten
2. Veer grijpen met universele opspanplaat
3. Spanner met omschakelratel, accu-slagmoersleutel of pneumatische ratelschroevendraaier losdraaien
4. Demper zonder belasting demonteren en een nieuwe monteren
(daarna omgekeerde volgorde)
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 54 kg
  • Aantal gereedschappen: 3

Levering:

Basisdrager voor de bevestiging van het veerspanner-basisapparaat ∙ 4900-2A 4903-1 ∙ 4903-2 ∙ 4903-3