Spanelement tweecomponenten-greep 28/140

Artikelnummer: 377150 28/140
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gat-⌀ 28 mm
Uitvoering star
Spanhoogte max. 300 mm
Uitsteeklengte 140 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 377150 28/140
EAN/GTIN 4008158036861
Nummer fabrikant TW28-30-14-2K

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig handvat van tweecomponenten-kunststof.

Voordeel:

  • Zonder gereedschap op de lastafel te integreren.
  • Variabel toepasbaar en traploos verstelbaar.
  • Comfortabel, betrouwbaar, uiterst nauwkeurig en individueel spannen.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen