• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Hickory-hamersteel SecuTec® met steelbeschermer en spiebout 380 mm

Artikelnummer: 751680 380
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie SecuTec®
Lengte van de steel 380 mm
Materiaal Hickoryhout
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751680 380
EAN/GTIN 4016671029970
Nummer fabrikant 0099122-1500

Omschrijving

Uitvoering:

Hickory-hamersteel met gewelfde vorm, met stalen steelbeschermer en PICARD spiebout.

T.b.v.:

PICARD-bankhamers SecuTec® nr. 750115.

T.b.v.:

Nr. 750115 met een gewicht van: 1500 g
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
    Lengte van de steel (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen