Assortimentsbox ‘Assorter’ 32

Artikelnummer: 693480 32
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal vakken 32
Buitenmaat lengte 338 mm
Buitenmaat breedte 260 mm
Buitenmaat hoogte 57 mm
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693480 32
EAN/GTIN 5733439136181
Nummer fabrikant 136181

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke scharnieren en schuifsluitingen voorkomen dat het transparante deksel openspringt. U-profielen in het deksel voorkomen dat de inhoud door elkaar raakt.
Behuizing en deksel van polypropyleen. Met vaste indeling.

Plaatsing:

Aantal vakken lengte×breedte: 32 st. 55×39 mm