{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 1.000 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 1.449 mm | |
Draaimomentbereik | 300 Nm - 1.000 Nm | |
Draaimomentbereik | 200 lbfft - 750 lbfft | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 20 Nm | |
Gewicht | 7.900 g | |
Aandrijfvierkant | 1 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch | |
Activeringsprincipe | met grotere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | mechanisch | |
Knikfunctie | ja | |
Sleepwijzer | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657755 1000-1 |