Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Machinelamp 9LED-24V

Artikelnummer: 081300 9LED-24V
  • IP-klasse: IP 64

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 64
Lichtopbrengst 9 W
Lichtstroom 900 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led
Aantal led’s 9
Aansluitkabel lengte 3 m
Producttype Machinelamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081300 9LED-24V
Nummer fabrikant ML24V09

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, met aan-/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.
Alle HEDI® machine-/werkplekverlichting wordt standaard met tafelklemmen, geïntegreerde magneet en 4 schroeven voor een flexibele bevestiging van de lamp op diverse ondergronden geleverd.
Beproefde machinelamp met extreem robuuste lampkop, spatwaterdicht en stofdicht, voor professioneel gebruik in ruwe werkomgevingen of het gebruik op en in machines. Ontstoord volgens DIN EN 62493.
Machinelamp 9LED in 24 V DC uitvoering.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief lichtbron, met sterke houdmagneet, schroefklem 50 mm en bevestigingsschroeven voor bevestiging aan machine, tafel, wand of plafond.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen