{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V | |
Fabrikantnummer | M18CAG125XPD-502X | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | borstelloze EC-motor | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 33 mm | |
Gewicht | 2,7 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 3,4 m/s2 | |
Overbelastingsbeveiliging | ja | |
Dodemansschakeling | ja | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Snelspanmoer | ja | |
Kickbackstop | nee | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077140 M18CAGXPD | |
Nummer fabrikant | 4933448864 |