Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Decoupeerzaag GST25M

Artikelnummer: 078200 GST25M

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer GST 25 Metal
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 670 W
Aantal pendelbewegingen 500 min-1 - 2.600 min-1
Maximale zaagdikte staal 15 mm
Maximale zaagdikte hout 80 mm
Pendelslag 2-voudig
Gewicht 2,7 kg
Maximale vibratie volgens EN 3,5 m/s2
Uitvoering Beugelvorm
Lengte 265 mm
Hoogte 206 mm
Kabellengte 2,3 m
Bijzonderheid Metaaldecoupeerzaag
Geschikte decoupeerzaagbladen 588400 − 588551
zonder gereedschap wisselen van gereedschap ja, SDS-systeem
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078200 GST25M
Nummer fabrikant 0601516000

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch decoupeerzaag met simpele zaagbladwisseling zonder gereedschap dankzij het Bosch SDS System.
Decoupeerzaag met beugelvorm speciaal geschikt voor de metaalbewerking. Korte slagbaan voor een geluidsarme werking. Met 2-traps pendeling en regelelektronica.

Levering:

Inclusief 15-delige zaagblad-set voor metaal, aluminium en RVS, anti-splinterplaatje, haakse schroevendraaier, transportkoffer.