{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 12 V | |
Fabrikantnummer | ABSU 12C | |
Accucapaciteit | 2,5 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
Motortype | 2-polige motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 14 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 20 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 400 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 1.300 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1 mm - 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 30 mm | |
Gewicht | 1,2 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 18V, 2 versnellingen | |
USP2 | Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in de transportkoffer |
Artikelnummer | 070205 71132061 | |
EAN/GTIN | 4014586881485 | |
Nummer fabrikant | 71132061000 |