Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Ultrasoon reinigingsapparaat DURA-S 140 l

Artikelnummer: 082925 140

Productdetails

Technische gegevens

Apparaatlengte 700 mm
Apparaatbreedte 750 mm
Apparaathoogte 800 mm
Lengte inzetkorf 530 mm
Breedte inzetkorf 450 mm
Reinigingsbak lengte 650 mm
Reinigingsbak breedte 500 mm
Reinigingsbak hoogte 550 mm
Inhoud reinigingsbak 140 l
Nominale inhoud 142 l
Verwarmingsvermogen 7.500 W
Ultrasoon piekvermogen 2.400 W
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 400 V
Wattage 8.840 W
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider nee
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie nee
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule nee
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule nee
Gewicht 80 kg
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082925 140
EAN/GTIN 2050002003521
Nummer fabrikant 101541

Omschrijving

Uitvoering:

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.
Staand apparaat: DURA-S − Multifrequentieapparaat van duplex-edelstaal, generator met vermogensregelaar en kortsluitvast

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.
Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen