{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Apparaatlengte | 800 mm | |
Apparaatbreedte | 570 mm | |
Apparaathoogte | 850 mm | |
Lengte inzetkorf | 555 mm | |
Breedte inzetkorf | 460 mm | |
Reinigingsbak lengte | 620 mm | |
Reinigingsbak breedte | 545 mm | |
Reinigingsbak hoogte | 340 mm | |
Inhoud reinigingsbak | 150 l | |
Nominale inhoud | 120 l | |
Afvoer aansluitwijdte | 1 inch | |
Verwarmingsvermogen | 4.500 W | |
Ultrasoon piekvermogen | 4.000 W | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 400 V | |
Wattage | 5.200 W | |
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider | ja | |
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie | ja | |
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule | ja | |
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule | ja | |
Gewicht | 70 kg | |
Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |
Artikelnummer | 082922 150 | |
Nummer fabrikant | SW150MOD-B / 101482/101835 |