Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Accu-boorschroefmachine met 4 standen 71161061

Artikelnummer: 070204 71161061

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 12 V
Fabrikantnummer ASCM 12QC
Energievoorziening Accuvoeding
Accucapaciteit 2,5 Ah
Accuspanning 12 V
Maximaal draaimoment zacht 20 Nm
Maximaal draaimoment hard 40 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 400 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 700 min-1
Maximaal toerental 3e versnelling 1.400 min-1
Maximaal toerental 4e versnelling 2.500 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 40 mm
Gewicht 1,3 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Boorschroefmachine
USP1 12V
USP2 Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in de transportkoffer, geschikt voor hout en staal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070204 71161061
Nummer fabrikant 71161061000

Omschrijving

Uitvoering:

Accuboorschroefmachine
  • Voor precieze boor- en schroefresultaten.
  • Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/linksom draaien.
  • Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
  • Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
  • Hoogstroomgeschikte Li-ion-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en capaciteitsaanduiding.

Krachtige 12 V accuschroevendraaier met borstelloze motor, en drijfwerk met 4 versnellingen en afneembare boorhouder.
  • Borstelloze Fein PowerDrive motor, krachtig en onderhoudsvrij voor maximale efficiëntie en levensduur.
  • QuickIN-snelwisselsysteem.
  • Afneembare boorhouder in volledig metalen uitvoering voor uitstekende belastbaarheid onder de zwaarste omstandigheden.
  • Voor elke boordiameter de optimale snijsnelheid dankzij volledig metalen drijfwerk met 4 versnellingen.
  • 6 mm in metaal in de 4e versnelling bij boren met 2 500 omw./min.
  • Krachtig in de 1e versnelling bij draadsnijden.
  • Optimale toerentallen voor zelfborende schroeven, trapboren of draadsnijden.
  • Compacte lengte van 150 mm (zonder boorhouder).
  • FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
  • Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met 30% hoger rendement ten opzichte van DC-motoren en grote toerentalstabiliteit.
  • Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.
  • Gepatenteerd drijfwerk met 4 versnellingen met directe schakeling voor krachtig schroeven, boren met optimaal aangepast toerental en voor draadsnijden.

Mechanische draaimomentuitschakeling, instelbaar in 20 standen, extra boorstand.
Mechanische draaimomentuitschakeling, instelbaar in 20 standen, extra boorstand.

Levering:

2 x 12V / 2,5 Ah Li-ion-accu, boorhouder, lader, riemclip, transportkoffer.

Tip:

Bijbehorende startersets, (reserveaccu en lader) vindt u onder nr. 073832 gr. 9260431701.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen