Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Dubbelzijdige verwijderbare kleefband
Totale lengte: 25 m
Totale breedte: 295 mm
Snelle en gemakkelijke verlijming
Omschrijving:
3M™ dubbelzijdige verwijderbare schuimtape 4658 is een gesloten cel schuimtape met acrylaatlijm.
Kenmerk:
Hecht rvs-versieringen aan metalen frames// Plakt rvs sierstrip op metalen frames.
Helder// Transparant
Schoon verwijderbaar// Schoonverwijderbaar
Voldoet aan de vlamvertragingsvereisten van F.A.R. Part 25.853 (a) en F.A.R. Deel 25.855 (d)// Voldoet aan de vlamvertragingsvereisten van F.A.R. Part 25.853 (a) en F.A.R. Deel 25.855 (d)
Goede initiële en langdurige temperatuurbestendigheid
Ideaal voor kortdurende verbindingen zonder sporen achter te laten
Tip:
Voor gebruik binnen en buiten
Ideaal voor kortstondig gebruik in tentoonstellings- en winkelinrichtingen, uithangborden, displays en reclametoepassingen
Voor het tijdelijk verlijmen van materialen met hoge energie zoals metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en vele kunststoffen.