Uitvoering:
Productkleur: Wit
PE-schuim met gesloten cellen
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 19 mm
Omschrijving:
3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9546 is wit en 1,0 mm dik
Kenmerk:
Dit is een product voor algemene montage en verbindingstoepassingen// Dit is een product voor algemene montage en verbindingstoepassingen
Het hecht goed op zeer vele oppervlakken inclusief slecht verlijmende kunststoffen// Het hecht goed op zeer vele oppervlakken inclusief slecht verlijmende kunststoffen
De hechting en verwijderbaarheid zal vooraf moeten worden getest bij de gebruiker// De hechting en verwijderbaarheid zal vooraf moeten worden getest bij de gebruiker
Toe te passen bij temperaturen tussen -40° en 80 °C// Toe te passen bij temperaturen tussen -40° en 80 °C
Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Tip:
Wordt gebruikt voor algemene montages en verbindingen
Verlijmen van textiel op stijf karton
Bevestigen van haken, draadklemmen en rekken
Voor het bevestigen van haken, beugels en stelling
Monteren van penhouders
Monteren van winkeldisplays en borden