• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Hoogrendement-koelsmeerconcentraat HPC VEG 5 l

Artikelnummer: 084265 5

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Inhoud 5 l
Kleur geel-bruin
Kinematische viscositeit 77 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
Producttype Koelsmeermiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084265 5
Nummer fabrikant 2890842655

Omschrijving

Uitvoering:

HPC-koelsmeerconcentraat op esterbasis, geschikt voor IK en hoge druk, aminevrij. Zorgt voor schone gereedschapsmachines en kijkglazen.
Chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor hoge eisen. Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.

Voordeel:

Concentraten zijn roestwerend, lakvriendelijk, fysiologisch onbezwaarlijk, zeer goed bestand tegen besmetting door bacteriën, en huidvriendelijk.
Verbetert de gereedschapsstandtijd, snijcapaciteit en oppervlaktekwaliteit. Chloorvrij − er ontstaan geen schadelijke dampen, milieuvriendelijk.

Toepassing:

Universeel geschikt voor alle verspaningswerkzaamheden (draaien, frezen, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, zagen, slijpen). Absoluut noodzakelijk bij de bewerking van moeilijk verspaanbare materialen. Normale mengverhouding 1: 20, voor zeer harde materialen en edelstaal. Mengverhouding 1 : 10 tot 1 : 15.

Tip:

Jokisch voerbaan- resp. geleidingsbaanolie zijn op aanvraag leverbaar. Deze zijn optimaal afgestemd op alle andere Jokisch-producten (geen kleverige resten) en kunnen ook als hydraulische olie en tandwielolie worden gebruikt.