{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 20 N | |
⌀ | 10 mm | |
Hoogte | 4,5 mm | |
Hoogte met schroefdraad | 11,5 mm | |
Materiaal magneetkern | SmCo5 | |
Materiaal oppervlak | verzinkt | |
Schroefdraad | M3 | |
Schroefdraadbus | ja | |
maximale temperatuurbestendigheid | 200 °C | |
Gewicht | 4,5 g | |
Producttype | Platte grijpermagneet |
Artikelnummer | 085922 10 | |
EAN/GTIN | 2050000964954 | |
Nummer fabrikant | E772 |