Aanslagketting 1-delig A4 m

Artikelnummer: 086415 A4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Ketting-⌀ 6 mm
Nuttige lengte 4 m
Belastbaarheid WLL β = 0° 1.120 kg
Producttype Aanslagketting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086415 A4
EAN/GTIN 2050002048126
Nummer fabrikant H16SL4TYP1(VKH-G)

Omschrijving

Uitvoering:

Aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.
Aanslagkettingen in te korten. Lengte van de ketting kan door verkortingshaak met vork worden ingekort.

Tip:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.
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
    Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen