Werkblad met donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Diepte 800 mm

Artikelnummer: 926245
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
23 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 800 mm, dikte 50 mm: Boringen aan de onderzijde van het blad moeten zelf worden aangebracht.
Werkblad voor montage-, test- en laboratorium-werkplekken. Het oppervlak bestaat uit een permanent antistatische, extreem slijtvaste, middelharde toplaag met een dikte van 2 mm. Een tussenlaag van multiplex-kern en een tegengestelde laag garanderen een niet-trekkend werkblad. De kopse kanten zijn voorzien van lichtgrijs, 3 mm dik ABS-kantfineer. Eluplan-bladen zijn grotendeels resistent tegen olie, vet, zwakke zuren en logen. (Deze hebben echter een nadelige invloed op het uiterlijk van het oppervlak).

Tip:

Eluplan-toplaag is niet kleurvast; voor kleurverandering door zonlicht of andere lichtbronnen worden geen garantieclaims geaccepteerd.