• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tablero de trabajo con recubrimiento de plástico gris oscuro (Eluplan) Profundidad 800 mm

Número de artículo: 926245
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
23 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 800mm, grosor 50 mm: Las perforaciones en la parte inferior de las placas debe realizarlas usted mismo.
Tablero de trabajo para puestos de trabajo de montaje, comprobación y laboratorio. La superficie se compone de un recubrimiento permanentemente antiestático, muy resistente a la abrasión, de dureza media, con un grosor de 2 mm. Una capa intermedia de núcleos de madera ST y un trefilado de contra tracción garantizan un tablero de trabajo antideformante. Los lados frontales llevan un perfil de encolar de ABS de 3 mm de grosor. Los tableros de Eluplan son altamente resistentes al aceite, la grasa, los ácidos y bases débiles. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie).

Nota:

El recubrimiento de plástico Eluplan no es resistente a la luz; las modificaciones de color por radiación solar o luminosa no constituyen motivo de reclamación.