Vast legbord met 4 dragers

Artikelnummer: 933775
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 30
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 30 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMBI-werkbank
Nuttige breedte 585 mm
Nuttige diepte 590 mm
Toepassingsgebied Gereedschapskast
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933775
EAN/GTIN 4045197279811

Omschrijving

Uitvoering:

plaatstaal.

T.b.v.:

Behuizing nr. 933750; 933820; 934820934860 in breedte 600 mm (alleen voor kasttypes met deuren).

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "KOMBI-werkbank"