Uitvoering:
Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarsschoor. Met 2 paar verstevigingsplaten. Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen. Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker. Aansluitingsvermogen 250 V / 50 Hz met maximaal 340 W.
Levering:
2 × elektrisch in hoogte verstelbare werkbankpoten, 2 × paar verstevigingsplaten, werkblad.
Accessoires:
Aanvullende toebehoren zoals behuizingen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.
Kleur:
romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.
Tip:
Levering niet-gemonteerd. Positie van knoppen kan vrij worden gekozen. Bij serieopstelling is scheidingsplaat nr.
927220 absoluut noodzakelijk.