Art.-nr.: 923257

Vario-filebænk Basic, kan indstilles elektrisk i højden Eluplan-plade, mørk

Mærke: GARANT GridLine
Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400
Pladetykkelse 50
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højdeindstilling, arbejdsplads 850-1050
Udførelse højdeindstilling Elektrisk

Alle produktinformationer:

Vario-filebænk Basic, kan indstilles elektrisk i højden Eluplan-plad...
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
DKK 19.790,66
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering. Trinløs elektrisk højdejustering. Kan indstilles i højden med manuel knap. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 W.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker med elektrisk højdeindstilling, 2 × par afstivningsvinkler, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom kabinet, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres umonteret. Den manuelle knaps position kan vælges frit. Ved opstilling på række er det nødvendigt at anvende forskydelig plade nr. 927220.

Tekniske data

Konstruktionsudførelse
Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse
1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads
850-1050 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)
400 kg
Udførelse højdeindstilling
Elektrisk
Pladetykkelse
50 mm
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Filebænk med elektrisk højdeindstilling

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven