{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogteverstelling in raster | 32 mm | |
Brandwerendheid | 90 min | |
Hoogte | 1.953 mm | |
Breedte | 1.193 mm | |
Diepte | 615 mm | |
Nuttige hoogte | 1.647 mm | |
Nuttige breedte | 1.050 mm | |
Nuttige diepte | 522 mm | |
Aantal legborden | 3 | |
Aantal bodemopvangbakken | 1 | |
Volume bodemopvangbak | 2,6 l | |
Gewicht | 472 kg | |
Maximale belasting | 600 kg | |
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte | 90 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers breedte | 1.120 mm | |
Producttype | Veiligheidskast |
Artikelnummer | 981115 STO | |
EAN/GTIN | 4054923234406 | |
Nummer fabrikant | 2732 |