Staanderframe 1200 mm

Artikelnummer: 990420 1200
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 40 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.200 mm
Diepte 325 mm
Toepassingsgebied Ordnerstelling
Producttype Staanderframe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990420 1200
EAN/GTIN 4045197517883

Omschrijving

Uitvoering:

Met inhaakopeningen in een raster van 40 mm en met kunststof eindkappen aan beide zijden.

Toepassing:

Voor basis- en aanbouwstellingen.

Kleur:

Signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.