{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 500 kg | |
Deuropeningshoek | 225 graden | |
Hoogteverstelling in raster | 20 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 275 mm | |
Nuttige hoogte | 840 mm | |
Aantal legborden | 0 | |
Kastfronten | Doorzichtige vleugeldeur | |
Producttype | Stellingkast |
Artikelnummer | 954610 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197179678 |