{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 65 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 250 kg | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 20 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Type | 2000/F | |
Hoogte | 600 mm | |
Breedte | 2.000 mm | |
Diepte | 400 mm | |
Nuttige hoogte | 499 mm | |
Nuttige diepte | 325 mm | |
Aantal legborden | 2 | |
Aantal legborden links – tussenwand – rechts | 1/1 | |
Kastfronten | Doorzichtige schuifdeur | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
ComfortClose | nee | |
Producttype | Hangkast |
Artikelnummer | 954717 2000/F |