{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Deuropeningshoek | 225 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.620 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 550 mm | |
Monitorkast binnenwerkse hoogte | 460 mm | |
Monitorkast binnenwerkse breedte | 690 mm | |
Monitorkast nuttige diepte | 230 mm | |
Onderbouw binnenwerkse hoogte | 840 mm | |
Onderbouw binnenwerkse breedte | 690 mm | |
Gewicht | 73 kg | |
Producttype | Computerlessenaar |
Artikelnummer | 951470 DK |