Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Systeemkast met doorzichtige vleugeldeuren 1000

Artikelnummer: 956695 1000
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 225
  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Deuropeningshoek 225 graden
Hoogteverstelling in raster 20 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 550 mm
Nuttige hoogte 1.840 mm
Kast type Basiskast
Kastfronten Doorzichtige vleugeldeur
Producttype Legbordenkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 956695 1000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bevestiging van lades, legborden etc. in raster van 20 mm mogelijk. Basis- en opzetkasten voorzien van gaten om kasten aan elkaar vast te kunnen schroeven, om naderhand een verplaatsbaar onderstel (tot een hoogte van 1200 mm) te kunnen aanbrengen of om wandbevestiging mogelijk te maken.
  • Deuren met veilige afkanting, verstevigd en torsiestijf, als vleugeldeur of schuifdeur, met dicht deurpaneel of met ruit van polycarbonaatglas verkrijgbaar. Bij toepassing zonder deuren kan de kast ook als open stelling worden gebruikt.
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, in de schuifgreep geïntegreerd. Op verzoek zijn tegen meerprijs sloten met veiligheidscertificaat leverbaar.

Kleur:

standaard romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Voor legborden en accessoires voor systeemkasten zie nr. 957000957100.
  • Systeemkasten als schoonmaakmiddel- en bezemkast met haken vindt u in groep 98, nr. 987000987015.
  • Systeemkasten als garderobe- / vakkenkast zie nr. 958770958776.
  • Kasten met lades of kasten die naderhand van lades worden voorzien, moeten aan de vloer of wand worden verankerd om onbedoeld kantelen te voorkomen. Ze mogen in geen geval later van een verplaatsbaar onderstel worden voorzien.
  • Als de klant naar eigen behoefte lades aanbrengt, moet erop worden gelet dat de totale inbouwhoogte niet groter is dan de nuttige hoogte van de kast.
Levering zonder lades of legborden.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen