Volledig uittrekbare lade 75 kg 150 mm

Artikelnummer: 942978 150
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 36×27 E
Breedte in E 36E
Diepte in E 27E
Fronthoogte 150 mm
Nuttige hoogte 132 mm
Nuttige breedte 612 mm
Nuttige diepte 459 mm
Hoogte ladewanden 127 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Gewicht 10,4 kg
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942978 150
EAN/GTIN 4045197380272

Omschrijving

Uitvoering:

Ladebodem geperforeerd in een raster van 17 mm. Binnenzijde rondom voorzien van sleuven (met 17 mm tussenruimte). Ladefront met brede aluminium greep.
Volledig uittrekbare lades, 100% uittrekbaar, belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast nr. 942958, montagewagen nr. 942997, machinekasten nr. 942988 gr. 1020, 942989 gr. 1020 en 942974 gr. 1020.

Levering:

lade compleet met 1 paar geleiderails (inclusief profiel voor montage in de kastbehuizing).

Kleur:

signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.