Volledig uittrekbare lade 75 kg 100 mm

Artikelnummer: 942823 100
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 27×27 E
Breedte in E 27E
Diepte in E 27E
Fronthoogte 100 mm
Nuttige hoogte 82 mm
Nuttige breedte 459 mm
Nuttige diepte 459 mm
Hoogte ladewanden 77 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Gewicht 8,7 kg
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942823 100
EAN/GTIN 4045197773753

Omschrijving

Uitvoering:

Bodem geperforeerd in een raster van 17 mm, binnenzijde rondom voorzien van sleuven (met 17 mm tussenruimte). Ladefront met brede aluminium greep.
Volledig uittrekbare lades, 100% uittrekbaar, belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast nr. 942801.
Montagewagen nr. 942835.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails (inclusief profiel voor montage in de kastbehuizing).

Kleur:

Signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.