Volledig uittrekbare lade 75 kg 27×27 E

Artikelnummer: 942823
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Bodem geperforeerd in een raster van 17 mm, binnenzijde rondom voorzien van sleuven (met 17 mm tussenruimte). Ladefront met brede aluminium greep.
Volledig uittrekbare lades, 100% uittrekbaar, belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast nr. 942801.
Montagewagen nr. 942835.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails (inclusief profiel voor montage in de kastbehuizing).

Kleur:

Signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.