Machinekast met 3 lades en 1 legbord

Artikelnummer: 942951
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 80
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 80 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 27×36 E
Hoogte 1.000 mm
Breedte 565 mm
Diepte 725 mm
Breedte in E 27 E
Diepte in E 36 E
Nuttige breedte 459 mm
Nuttige diepte 612 mm
Nuttige hoogte voor lades 300 mm
Aantal lades 3
Aantal deuren 1
Gewicht 86 kg
Producttype Machinekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942951
EAN/GTIN 4045197377685

Omschrijving

Uitvoering:

Met 3 lades, afsluitbaar via centrale vergrendeling. Daaronder een vak, afsluitbaar met een deur, met tussenlegbord, verstelbaar in een raster van 25 mm. Inbouw van extra legborden is mogelijk. Deur apart afsluitbaar met een schuifgreep met slot. Kastromp als nr. 942906. Volledig uittrekbare lades als nr. 942931. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deur signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Geschikte producten

Reserveonderdelen