Behuizing voor gereedschapskast zonder lades

Artikelnummer: 943001
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. De kast is centraal afsluitbaar. De plaat met stiftcilinderslot maakt ombouwen voor andere GARANT-sluitsystemen mogelijk. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

T.b.v.:

Lades nr. 943011 en 943021.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

  • Let bij het plaatsen van lades in de kastbehuizingen op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.
  • Indelingsmateriaal-assortimenten voor complete lades vindt u onder nr. 960250960360.