Aflegbord van multiplex, ca. 15 mm dik

Artikelnummer: 944060
(122,35 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 78×36 E
Breedte 1.431 mm
Diepte 725 mm
Breedte in E 78E
Diepte in E 36E
Dikte 15 mm
Materiaal afdekplaat Multiplex
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 944060
EAN/GTIN 2050000975875
Nummer fabrikant 944060

Omschrijving

T.b.v.:

Gereedschapskasten nr. 944001; 944101.