{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Type | S11M-EN | |
Serie | Tool24 Smartline | |
Plaatsingsvlak | 4 m2 | |
Hoogte | 1.390 mm | |
Breedte | 717 mm | |
Diepte | 750 mm | |
Lades nuttige breedte | 612 mm | |
Lades nuttige diepte | 612 mm | |
Aantal lades | 11 | |
Indeling in een lade | 36×36 E | |
Gewicht | 249 kg | |
Producttype | Goederenuitgiftesysteem |
Artikelnummer | 979000 S11M-EN |